LAPP GROUP | 0027553
Hautement Flexible câble sans halogène, papeterie, 19 AWG (0,75mm2), conducteur 25, gris PUR veste Unshielded, 0,61" diamètre extérieur, rayon de courbure de 5

Nº PIÈCE FAB.  0027553
Nº PIÈCE  BL0027553
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Notre plus performants continu nappe avec rayon de courbure minimal de 5 x OD, spécialement conçus pour le long voyage des distances jusqu'à 100m (horizontale), résistant aux huile et froid souple pour - 40oC, pour utilisation intérieure ou extérieure, UV résistant, peut être utilisée dans la plupart des systèmes de fabrication automatisée. Excellent en voie de câble continue de fléchir les applications

Applications

Les titres de câble, chaînes d’alimentation, plus automatisées de fabrication systèmes, robots portiques, pick et unités de lieu, convoyeurs, machines outils, continues de fléchir les applications

Caractéristiques

  • Câble de flexion continu conçu pour les voyages longue distance horizontale jusqu'à 100 m
  • Veste et à l’abrasion-résistant à l’huile de PUR, froid température résistant à - 40C

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : TPE
Veste  : Gris PUR
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-50 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Homologations  : CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 25
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 0,75 MM CARRÉ
Type de conducteur FINEMENT ÉCHOUÉS
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine PU-POLYURÉTHANE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 500 V
Code UNSPSC 26121603