LAPP GROUP | 0027576
Câble de commande continue Flex, Flex, 16 AWG (84/34) 1,50 mm2, chef d’orchestre 3, gris PUR veste, Unshielded, 0,3" diamètre extérieur, rayon de courbure de 5

Nº PIÈCE FAB.  0027576
Nº PIÈCE  BL0027576
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Notre plus performants continu nappe avec rayon de courbure minimal de 5 x OD, spécialement conçus pour le long voyage des distances jusqu'à 100m (horizontale), résistant aux huile et froid souple pour - 40oC, pour utilisation intérieure ou extérieure, UV résistant, peut être utilisée dans la plupart des systèmes de fabrication automatisée. Excellent en voie de câble continue de fléchir les applications

Caractéristiques

  • Notre plus performants continu nappe avec rayon de courbure minimal de 5 x OD
  • Spécialement conçus pour les voyages longue distance jusqu'à 100m (horizontale)
  • Résistant aux huiles et froid flexible pour - 40oC
  • Pour utilisation intérieure ou extérieure
  • Résistant aux rayons UV
  • Peut être utilisé dans les systèmes de fabrication automatisés plus
  • Excellent en voie de câble continue de fléchir les applications

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : TPE
Veste  : Gris PUR
Bouclier de type  : non blindé
Plage de température  :-50 à + 80C
Tension nominale  : 300/500 volts
Homologations  : CE, RoHS
RoHS  : Y

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 3
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 1,5 MM CARRÉ
Type de conducteur FLEXIBLE
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation TPE-THERMOPLASTIQUE ÉLASTOMÈRE
Matériau de gaine PU-POLYURÉTHANE
Type de produit CÂBLE ROBOTIQUE
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 500 V