CORNING | 002E58-31331-24
Zip Cord Tight-Buffered câble, Plenum, fibres 2 2 mm de diamètre, monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  002E58-31331-24
Nº PIÈCE  370-148-SMODE2MM-2
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Zipcord câbles sont conçus pour les applications d’interconnexion. Deux 900 µm TBII tamponnée fibres sont entourés de membres de force pour le fil aramide et une veste ignifuge. Ce modèle de câble offre durabilité mécanique et résistance à la flamme qui répondent aux exigences du Code électrique National (NEC) Article 770.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Type de produit  : interconnexion
Nombre de fibres (câble)  : 2
Nombre de sous-unités  : 2
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Tampon étanche couleur  : Bleu, blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 66 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 15 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 220 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 50 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 50 mm
Installation du rayon min. Bend (US)  : 2 à
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 25 mm
Min. Bend rayon opération (US)  : 1 en
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 2 x 4 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,08x0,16 dans
Poids (câble) (métrique)  : 7,4 kg/km
Poids (câble) (US)  : 5,2 lb/ft 1000
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 2
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM