CORNING | 002E88-31131-29
Tight-Buffered câble pour microphone, Plenum, 2 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  002E88-31131-29
Nº PIÈCE  370-948-SMODE-02
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.
Corning systèmes de câble MIC Plenum câbles sont conçus pour utilisation en plénum, riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ces câbles multifibres utilisent 900 µm TBII tamponnée fibres pour permettre facile et uniforme de décapage et pour faciliter la cessation d’emploi. Les fibres sont entourés de membres de la rigidité diélectrique et protégés par une gaine extérieure ignifuge.
La construction du câble tout-diélectrique ne nécessite pas mise à la terre ou le collage. Câbles MIC plénum sont idéales pour l’acheminement à l’intérieur des bâtiments, dans les domaines du plénum et arbres de montage, aux salles de télécommunications et postes de travail. Les câbles MIC Plenum respecte les exigences de l’application du Code électrique National (NEC) Article 770 et figurent OFNP et FT-6.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Type de produit  : Distribution
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 2
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 132 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 30 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 440 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 100 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 75 mm
Installation du rayon min. Bend (US)  : 3 à
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 25 mm
Min. Bend rayon opération (US)  : 1 en
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,2 po
Poids du câble (métrique)  : 21 kg/km
Poids du câble (US)  : 15 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 2
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM