CORNING | 002 K 61-31330-24
Fanout Tight-Buffered câble, Riser, fibres 2, 2 mm sous-unités, 62,5 % µm multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  002K61-31330-24
Nº PIÈCE  370-647-FDDI2.0-02
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Fanout câbles sont conçus pour une utilisation dans la construction d’ossature et câblage horizontal. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé 900 µm TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les fibres sont bloqués dans un diélectrique membre central avec une gaine extérieure ignifuge, rendant ce câble particulièrement utile pour les applications nécessitant une connexion directe aux équipements terminaux ou nécessitant des câbles extra robustes.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Distribution
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 2
Nombre de filins de déchirement  : 1
Nombre de sous-unités  : 2
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Sous-unité couleur  : Orange
Diamètre de sous-unité (métrique)  : 2,0 mm
Matériel de veste de sous-unité  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Tampon étanche couleur  : blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 89 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,5 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 59 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 2,3 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 5,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,2 po
Poids du câble (métrique)  : 28 kg/km
Poids du câble (US)  : 19 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE