CORNING | 002K6F-31330-29
FREEDM Fan-Out Tight-Buffered câble, Riser, 2 fibre, 62,5 % µm multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  002K6F-31330-29
Nº PIÈCE  373-COR62.5-FO2.0-02
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems FREEDM Fanout câbles sont conçus pour l’acheminement à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments dans des espaces de colonne montante, à la sécurité, de surveillance ou de caméras de surveillance et dans les postes de travail. Sans nécessité de transition épissures en entrant dans un bâtiment, cette solution câble offre un faible fibre-comte connexions dans bâtiment de montage de la colonne vertébrale et espaces horizontaux. La température intérieure/extérieure et la performance étanche fournit une protection supérieure pour les applications, comme le contrôle de la circulation, avec flux optique dans des environnements difficiles.
Idéal pour fournir les liaisons optiques de caméras de surveillance intérieure et extérieure aux emplacements de contrôle de sécurité, ces câbles peuvent également établir un lien sûr pour la surveillance ou de données. L’ignifuge, 900 µm TBII tamponnée fibres sont disponibles en monomode et multimode et permettre facile, compatible décapage tandis que les sous-unités 2 mm permettent de terminaisons de terrain facile.
Les fibres sont entourés de membres de la résistance diélectrique résistant à l’eau et protégés par une gaine extérieure flexible, ignifuge. Ces câbles répondent aux exigences de l’application du Code électrique National (Article 770 NEC) et sont OFNR et FT-4 répertoriés et satisfaire aux épreuves d’ICEA S-104-696. La construction tout-diélectrique cable ne nécessite aucune mise à la terre ou le collage et le petit rayon de diamètre et de pliage permettent une installation facile dans les zones de contraintes d’espace. Câbles de distribution ramifiée FREEDM sont également disponibles avec approbation pour des applications de TEMPEST.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Direct, des canalisations enfouies, généraliste de montage Horizontal, Vertical

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : Orange
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,0 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,08 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Orange
Nombre de fibres (câble)  : 2
Fibres par tube  : 1
Nombre de tubes actifs  : 2
Nombre de positions du tube  : 4
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 330 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 75 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 102 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 4,1 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 68 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 2,7 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 6,8 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,27 po
Poids du câble (métrique)  : 39 kg/km
Poids du câble (US)  : 86 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 70 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 158 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA OFN FT-4 ; Conception et les critères d’essai  : S ICEA-104-696 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON