CORNING | 002KSF-T4130D20
Câble FREEDM LST(TM) Gel-Free, ailette de connexion, 2 fibres, 62,5 µm, multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  002KSF-T4130D20
Nº PIÈCE  373-COR62.5-LTD-02
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Les câbles FREEDM LST(TM)sans gel de Corning Cable Systems sont ignifuges, intérieurs/extérieurs, verticaux et conçus pour l’armature inter et intra-bâtiment dans les applications aériennes, verticales et de conduits. Avec une ailette de connexion, vous n'aurez pas besoin d’une jonction de transition lorsque vous entrerez dans le bâtiment. Offerts dans un format compact, ces câbles sont protégés contre la pénétration de l’eau par des rubans et des fils innovants qui se gonflent pour absorber l’eau, empêchant ainsi l’infiltration. Bloquer l’infiltration de l’eau sans avoir recours à des gels salissants permet de préparer les câbles plus facilement et plus efficacement en plus de donner un accès plus facile aux câbles et de simplifier l’utilisation des ensembles d’épanouisseurs pour tubes amortisseurs. Les tubes amortisseurs et les fibres de chaque tube respectent un code de couleur pour une identification facile et rapide.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange
Nombre de fibres (câble)  : 2
Fibres par tube  : 2
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre de filins de déchirement  : 1
Nombre de positions du tube  : 1
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique gonflables à l’eau
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1350 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 111 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 4,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 37 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 1,5 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 7,4 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,29 po
Poids du câble (métrique)  : 56 kg/km
Poids du câble (US)  : 38 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA OFN FT-4 ; Installations communes  : Extérieure antenne arrimé et conduit ; support vertical intérieur et usage général horizontale selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.