CORNING | A3-31131-002T88
MIC Tight-Buffered, emboîtement Armored Cable, Plenum, fibres 2, 50 µm multimode (OM2)

Nº PIÈCE FAB.  002T88-31131-A3
Nº PIÈCE  370-COROM2-TBA-02
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC emboîtement Armored Plenum câbles sont conçus pour utilisation en plénum, riser et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ces câbles multifibres utilisent individuellement chemisé TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les fibres sont regroupées en sous-unités chemisées et entourés par un diélectrique membre central.
Le noyau est protégé par une armure de verrouillage en aluminium flexible, enroulé en spirale, qu’offres faciles, en une seule étape d’installation et plus de sept fois la cohue protection des câbles blindées. Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus difficiles conditions d’exposition mécanique et applications qui nécessitent des câbles extra robustes.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage général Riser Horizontal, Vertical, plénum

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFCP)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 2
Veste intérieure matière  : ignifuge
Nombre de filins de déchirement  : 1
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure de verrouillage
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 132 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 30 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 440 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 100 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 183 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 7,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 122 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,8 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 5 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,2 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,2 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,48 po
Poids du câble (métrique)  : 131 kg/km
Poids du câble (US)  : 87 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 2
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM