LAPP GROUP | 0034518
Câble de signal et contrôle flexible, stationnaire, 22 AWG (7/30) 0,34 mm 2, 18 conducteur, gaine en PVC gris, sans blindage, tresse en cuivre étame, diamètre externe de 0,4 po, rayon de courbure de 6

Nº PIÈCE FAB.  0034518
Nº PIÈCE  BL0034518
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Étendu la température nominale de - 40C et 80C, excellente résistance aux acides, produits caustiques et huiles, hautement flexibles pour faciliter l’installation (non recommandé pour les demandes de flexion), RS-232, bus de données, instruments de contrôle de processus, basse tension Signalin g et interconnexion

Caractéristiques

  • L’européen UNITRONIC, série de lignes de commande et de communication ont été conçus pour une installation polyvalente de signaux industriels et applications bus qui utilisent les DIN-47100 code couleur
  • Conceptions EMC résistantes avec feuille et tresse de blindage construction est disponible dans tous les styles de chef d’orchestre

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre nu
Isolation  : PVC
Veste  : PVC gris
Bouclier de type  : non blindé, tresse de cuivre étamé
Plage de température  :-30 à + 80C
Tension nominale  : 250 volts
Approbations  : DNV
RoHS  : N

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 18 CONDUCTEURS
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage OUI
Construction de blindage TRESSE/MYLAR/TRESSE GÉNÉRAL DBL TRESSE
Code UNSPSC 26121524