CORNING | 006 K 81-31130-24
Serré-tampon câble de microphone, Riser, fibres 6, 62,5 % µm Multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  006K81-31130-24
Nº PIÈCE  370-947-FDDI-06
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems MIC Riser câbles sont conçus pour colonne montante et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ces câbles multifibres utilisent 900 µm TBII fibres mises en mémoire tampon pour permettre facile, compatible décapage un

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Caractéristiques

  • 900 µm TBII mis en mémoire tampon des fibres ; Simple et cohérente de décapage
  • Construction entièrement diélectrique; aucune mise à la terre ou continuité de masse nécessaire
  • Veste ignifuge ; Robuste et durable

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Distribution
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 6
Nombre de filins de déchirement  : 1
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Couleur de la gaine intermédiaire serrée : bleu, orange, vert, brun, ardoise et blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 83 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,3 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 28 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 1,1 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 5,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,22 po
Poids du câble (métrique)  : 26 kg/km
Poids du câble (US)  : 17 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE