CORNING | 006KUZ-T4130D2N
Câbles industriels en fibre optique, câble à gaine unique LSZH(TM), 6 fibres

Nº PIÈCE FAB.  006KUZ-T4130D2N
Nº PIÈCE  373-COR62-LTTRAY-06
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems LSZH(TM) industriel câbles à fibres optiques sont conçus pour industriel bâtiment dorsales et aux environnements atypiques des systèmes traditionnels de datacom.

Applications

Corning Cable Systems LSZH câbles industriels fournissent des prestations de la sécurité pour des applications industrielles à travers de la construction des câbles.

Caractéristiques

  • Gaine de bas-fumée/zerohalogen (LSZH) - avantages clés de vie-sécurité
  • Rencontre incidence cyclique et tests de résistance aux produits chimiques - une performance supérieure
  • Plateau au prorata par UL 13 ; UL 444 ; UL 1277 ; UL 1685 ; CSA C22,2 no 230 et n° 232 - testés aux normes de robustesse industrielle
  • Cotées OFN-LS et CSA FT4-ST1, CEI 60332-3, IEC 61034 et CEI 60754-2 - rencontre graver des critères d’essai
  • Disponible en version basse température - rempli de gel

Description des spécifications

Charges maximales traction - à court terme  : 2700 N (600 lbf), à long terme  : 810 N (180 lbf)
-Températures de stockage  :-40 à + 75C (-40 à + 167F), Installation  :-30 à + 60C (-22 à + 140F), opération  :-40 à + 75C (-40 à + 167F)
Approbations et inscriptions - National Electrical Code (NEC) OFN-LS, CSA OFN FT-4-ST1, résistant à la lumière du soleil (SUN RES) ; IEEE-383 flamme d’essai ; Approprié pour l’enfouissement Direct (DIR BUR) ; CEI 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034
Installations communes - antenne extérieure et conduit ; usage général intérieure horizontale selon NEC Article 770
Concevoir et tester les critères - ANSI/ICEA S-104-696 ; UL 13 ; UL 444 ; UL 1685 ; UL 1277 ; CSA C22,2 n ° 230 et n ° 232

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.