CORNING | A1-31190-006T81
MIC Tight-Buffered, emboîtement Armored Cable, Riser, 6 fibre, 50 µm multimode (OM4)

Nº PIÈCE FAB.  006T81-31190-A1
Nº PIÈCE  371-COROM4-TBA-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC emboîtement Armored Riser câbles sont conçus pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ils utilisent individuellement chemisé TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les fibres sont regroupées en sous-unités chemisées et entourés par un diélectrique membre central. Le noyau est protégé par une armure de verrouillage en aluminium flexible, enroulé en spirale, qu’offres faciles, en une seule étape d’installation et plus de sept fois la cohue protection des câbles blindées. Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus difficiles conditions d’exposition mécanique et applications qui nécessitent des câbles extra robustes.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM4)
Evaluation de la flamme  : Riser (OFCR)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 6
Veste intérieure matière  : ignifuge
Nombre de filins de déchirement  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : Aqua
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure de verrouillage
Couleur de la gaine intermédiaire serrée : bleu, orange, vert, brun, ardoise et blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 179 mm
Installation du rayon min. Bend (US)  : 7 à
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 119 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,7 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 5,5 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,22 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 11,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,47 po
Poids du câble (métrique)  : 121 kg/km
Poids du câble (US)  : 81 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM4 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 550 MÈTRE