CORNING | D3-31131-006T88
MIC DX Tight-Buffered Armored Cable, Plenum, fibres 6, 50 µm multimode (OM2)

Nº PIÈCE FAB.  006T88-31131-D3
Nº PIÈCE  370-COROM2-TBAD-06
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC DX Plenum Armored Cables sont standard MIC sous-unités, placées à l’intérieur d’une armure diélectrique de robustesse et de résistance à la compression supérieure sans les propriétés conductrices de l’armure traditionnelle. Ces câbles sont conçus pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Individuellement chemisé TBII tamponnée fibres permettre facile et uniforme de décapage et faciliter la cessation d’emploi.
Les fibres sont bloqués autour d’un diélectrique membre central qui est protégé par une installation offre armure souple, all-diélectrique d’en une seule étape facile et plus de quatre fois la cohue protection des câbles blindées. Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus difficiles conditions d’exposition mécanique et applications qui nécessitent des câbles extra robustes.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, plénum

Caractéristiques

  • Armure de diélectrique ; Quatre fois écraser protection contre les
  • TBII mis en mémoire tampon des fibres ; Simple et cohérente de décapage
  • Veste ignifuge ; Robuste et durable
  • Enlèvement de l’armure facile ; Sécurité accrue et la vitesse lors de l’installation

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFNP)
Type de produit  : Armure diélectrique
Nombre de fibres (câble)  : 6
Veste intérieure matière  : ignifuge
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure diélectrique
Couleur de la gaine intermédiaire serrée : bleu, orange, vert, brun, ardoise et blanc
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 444 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 100 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 890 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 200 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 158 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 6,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 105 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,1 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 4,4 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,17 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 10,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,41 po
Poids (câble) (métrique)  : 123,9 kg/km
Poids (câble) (US)  : 83,3 lb/ft 1000
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
-Température de fonctionnement (métrique)  : 0 C à 70C
-Température de fonctionnement (US)  : 32 F à 158 F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM2 50 MICRONS MULTIMODE