ABB | 009432026
Fiche de connexion vis de serrage ; 0 à 2,5 mm carré solide/brin (IEC), 24 12 AWG solide/brin (UL/CSA) chef d’orchestre ; Noir ; 101,52 mm L X 20,8 mm L X 15 mm H ; Homologation CE ; Contact de note 300 V 15 ampère (UL/CSA), 250 V 12 ampère (IEC) ; Pôle 20

Nº PIÈCE FAB.  009432026
Nº PIÈCE  489598
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour PCB

Caractéristiques

  • Câbles parallèle au raccordement

Description des spécifications

Nombre de terminaux  : 20
Taille de fil  : Solide/brin  : 0 - 2,5 mm2 (IEC), 24 - 12 AWG (UL, CSA)
Espacement  : 58 mm
Ampérage  : 12 A (CEI), 15 A (UL, CSA)
Tension nominale  : 250 V (IEC), 300 V (UL, CSA)
Couleur  : noir
Branchement  : Borne à vis
Taille  : 20,8 % mm largeur X 15 mm hauteur
Résistance de contact  : moins de 5 mOhm/km
Longueur de dénudage de câbles  : 7,5 mm
Température de fonctionnement  : 100 deg C
Boîtier  : NEMA 1, IP20
Couple de serrage  : 0,4 nm

Informations techniques

Certifié CE

Spécifications  :

Valeur IP20
Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121402