ALPHA TECHNOLOGIES | 0100012-002
Cordex(TM) bloc d’alimentation, Web activé, DIN Rail/Wall Mount 48V/650W Power Supply

Nº PIÈCE FAB.  0100012-002
Nº PIÈCE  513869
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cordex PSU de alpha est un système d’alimentation DC intégré, plein de fonctionnalités dans un format compact. Il est conçu pour alimenter les charges critiques tout en permettant la surveillance des sites distants et fournir de l’information critique sur demande. Le bloc d’alimentation fournit sortie fiable et faible ondulation actuel ainsi que de court-circuit, surtension, au-dessus de la température et sur la protection du chargement. Il dispose également de charger les batteries avancées, de surveillance et de test de fonctionnalité. Deux températures, deux numérique et une entrées analogiques peuvent être utilisé pour la surveillance des alarmes tels que l’intrusion détection ou équipement de mauvais fonctionnement du système.

Le contrôleur intégré CXCI + offre globale locale et de télécommande et de suivi, y compris un serveur web, fournissant un ensemble facile à l’aide d’un navigateur standard de Windows Internet Explorer. Paramètres de l’État « activer l’alarme » fonctionnalités SMTP et plusieurs options de notification automatique par courriel à un ordinateur, serveur ou un smartphone. Sites sans accès à internet peuvent utiliser le contrôleur intégré CXCI + comme un système d’enregistrement de données autonome avancée, permettant la capture de données provenant de multiples intrants tels que les tensions AC/DC, courant de charge/batterie et tension/température de la cellule. Le CXCI + capte et conserve les données statistiques des jours 90 et 500 événements d’alarme, prêts à téléchargement sur un ordinateur portable pour le fichier de site historique et analyse des performances du système, détails de système de puissance, performance thermique des enclos extérieurs et les conditions d’erreur.

Caractéristiques

  • Propre et fiable alimentation DC pour les charges critiques disponibles dans deux options  : 24V/400W ou 48V/650W
  • Internet, prêt et accessible à distance pour le système complète et rentable et de surveillance des sites
  • Recharge de la batterie avancée, de surveillance et de tests pour assurer une disponibilité suffisante de pouvoir réserve
  • Plate-forme configurable avec entrées/sorties alarmes surveillance, définissables par l’utilisateur de site, de l’enregistrement de données et de contrôle
  • Gamme de température étendue pour installation dans des environnements extérieurs durs
  • D’entrée à C.A. large plage de fonctionnement pour les exigences d’installation vaste monde

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610