TE-ENERGY | 010150024
DIN Rail Aluminum.7,5 X 35mm, symétriques, Non fendue TS 35, longueur  : 1m

Nº PIÈCE FAB.  010150024
Nº PIÈCE  524505
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour une utilisation avec borniers, également utilisé sous forme de barres de mise à la terre

Description des spécifications

Durée  : 1 m
Matériau  : aluminium
Fente  : No
Taille  : 7,5 mm
Largeur  : 35 mm
Épaisseur  : 1 mm
Taille de fil  : 3/0 AWG
Ampérage  : 265 A

Informations techniques

DIN (DIN 50022-46277 - NFC 3) 63015 fr 3 a approuvé

Spécifications  :

Type COFFRET ACCESSOIRES
Code UNSPSC 32150000