TE-ENERGY | 010159826
Rail DIN hauteur 35mm W x 15 mm H perforé en acier de 2m de longueur

Nº PIÈCE FAB.  010159826
Nº PIÈCE  524506
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour une utilisation avec borniers, également utilisé sous forme de barres de mise à la terre

Description des spécifications

Durée  : 2 m
Matériau  : acier
Finition  : Blanc passivé galvanisé
Fente  : Oui
Hauteur  : 15 mm
Largeur  : 35 mm
Épaisseur  : 1 mm
Taille de l’orifice  : 18 mm longueur X 6,3 mm largeur
Ampérage  : 125 A
Taille de fil  : 4 AWG

Informations techniques

DIN (DIN 50022-46277 - NFC 3) 63015 fr 3 a approuvé

Spécifications  :

Type COFFRET ACCESSOIRES
Code UNSPSC 32150000