AXIS COMMUNICATIONS | 01024-001 | COMPANION 360
Caméra, 360 degrés panoramique, intérieur, résolution 2048 x 2048, Slot pour carte mémoire, de réseau PoE

Nº PIÈCE FAB.  01024-001  | COMPANION 360
Nº PIÈCE  930515
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Possibilité de filtre sur la Distance
  • Compatible avec le Major VMS fournisseur
  • Power Over Ethernet Plus
  • 120 degrés Horizontal détection et jusqu'à 50 m/164 pieds gamme
  • Notifications d’incidents précises pendant la nuit et dans toutes les conditions météorologiques

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 6 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION