AXIS COMMUNICATIONS | 01025-001 | C8033 NETWORK AUDIO BRIDGE
Le pont réseau Audio, 8 à 28 VCC, 4 Watt typique, 256 Mo de RAM/512 Mo Flash, 5,1" largeur x profondeur 2,2" x 1" hauteur, plastique/métal, IP20
Caractéristiques
- Vue panoramique de 360 degrés avec capteur 6 MP
- Conception compacte pour facile Installation au mur ou au plafond
- Advanced Client hors gauchissement et numérique Pan, Tilt et Zoom
- Prend en charge une carte MicroSD et axe Zipstream technologie
- Support HDMI permet le Streaming d’un Monir
Spécifications :
Type | PROCESSEUR |
---|---|
Code UNSPSC | 52161600 |