ABB | 010511820
Par le biais de bornier, 8AWG-22, 600V, M 6/8 jaune

Nº PIÈCE FAB.  010511820
Nº PIÈCE  536003
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Nourrir les blocs de jonction à travers et au sol

Description des spécifications

Nombre de terminaux  : 2
Taille de fil  : UL Standard  : 22 - 8 AWG (brin et solide)
Espacement  : 8 mm
Ampérage  : 50 un (UL)
Tension nominale  : 600 V (UL)
Couleur  : jaune
Montage  : DIN 1 - 3 Rail
Branchement  : Borne à vis
Taille  : 1,75 po. Largeur X 29 dans. Hauteur
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Couple de serrage  : 7,1 - 8,9 in-lb
Type de jauge  : A5
Longueur de dénudage de câbles  : 0,47 po.
Degré de pollution  : 2
Taille de vis de pilote  : 4 mm
Tension d’essai diélectrique  : 3500 V

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400