ABB | 011025105
DIN 2 bloc Standard gris 22-12 AWG 250V 20 a DR 4/6 50

Nº PIÈCE FAB.  011025105
Nº PIÈCE  535912
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • DIN 2 alimentation standard à travers et au sol

Description des spécifications

Taille de fil  : UL Standard  : 22 - 12 AWG (brin et solide)
Espacement  : 6 mm
Ampérage  : 20 un (UL)
Tension nominale  : 250 V (UL)
Couleur  : gris
Montage  : 2 Rail DIN
Branchement  : Borne à vis
Taille  : 1,1 po. Largeur X 1,22 dans. Hauteur
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Couple de serrage  : 0,5 - N-m 0,8
Taille de vis de pilote  : 4 mm
Longueur de dénudage de câbles  : 0,37 po.
Type de jauge  : A4
Tension d’essai diélectrique  : 2500 V

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400