ABB | 011307923
Porte-marqueur avec le marqueur gravure plaque 35X17mm blanc marquage

Nº PIÈCE FAB.  011307923
Nº PIÈCE  535700
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour BADL et BADRL clin d’oeil sur la monture, BAM et AßH glissent, après le montage de ces butées fin de course sur les butées de fin de Rail

Caractéristiques

  • Avec le marqueur dans la gravure de plaque

Description des spécifications

Dimensions  : marqueur de 35 X 17 mm
Matériau  : plastique
Couleur  : blanc

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400