AXIS COMMUNICATIONS | 01135-001 | XF60-Q2901 UL 8.3FPS 19MM -50C
Caméra réseau, Explosion protégée, H.264/MJPEG/MPEG4, 8,3 FPS, 336 x 256 résolution, objectif de 19 MM de Athermalized F1.25, 110 volts AC, inox 316 L, IP66/IP67,-50 Deg C

Nº PIÈCE FAB.  01135-001  | XF60-Q2901 UL 8.3FPS 19MM -50C
Nº PIÈCE  902993
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protégé contre les explosions 316L acier inoxydable température alarme caméra certifiée pour zones dangereuses selon UL. Code de pièce de certification OXALIS-UL1410-TI-50. Le produit contient d’origine américaine contrôlée technologie/composant, les U.S. Export Administration réglementation EAR sont toujours applicables au produit. Vous devez respecter à tout moment toutes les cases pertinentes réexportation nationaux et internationaux de réglementation. Oxalis antidéflagrants habitations avec trois entrées de câble de TNP 3/4" et axe Tempe rature alarme appareil photo à l’intérieur avec une résolution de 336 x 256 et 17 angle de vue. Six zones d’alarme de température, palettes isothermes et température spot. 3 flux individuels en H.264 / Motion JPEG  : flux simultanés, individuellement configurés dans max. réso lution à 8,3 images par seconde. Détection de mouvement vidéo et détection de choc. IP66 et IP67-évalué et le fonctionnement température in French - 58F à + 158F -50 C à +70C. Propulsé par 24 V AC alimentation non inclus. Comprend un pare-soleil amovible et Surveillance AXIS microSD Card XC 64GO.

Caractéristiques

  • Température à distance pour les Applications de surveillance
  • Certifié UL pour zones dangereuses (marché USA)
  • Détecte les fuites et incendies
  • Équipement de moniteurs et de température de la pièce
  • Vérification visuelle
  • Analytique de pointe

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme BULLET
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610