AXIS COMMUNICATIONS | 01146-001 | M5525-E 60HZ
M5525-E 60HZ PTZ NETWORK C
ZOOM PTZ W/10X INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
HDTV 1080P
Description
Caméra réseau AXIS M5525-E PTZ est une caméra pan / tilt / zoom compacte avec résolution 1080p HDTV, 10 x zoom optique et autofocus, ce qui permet de grande qualité vidéo en vue d’ensemble et en détail. Fonction jour/nuit et WDR - Capture Forensic garantit maintenir ed images de qualité en basse ou mélangé léger et profils de scène sont inclus pour l’optimisation automatique. AXE M5525-E est compatible avec n’importe quelle monture Axis PTZ pour installation à l’extérieur, mais peut aussi être saillie à l’intérieur. Protégé contre la poussière, pluie, neige et à la corrosion, la caméra fonctionne à des températures de -20 C à 50 ° C (F -4 à 122 F). La fente pour carte microSD permet de stockage vidéo local.
Caractéristiques
- Fonction jour/nuit et WDR-Forensic capturer assurer maintenu une qualité d’Image à faible ou éclairage mixte, profils de scène sont incluses pour optimisation automatique
- Protégé contre la poussière, pluie, neige, Corrosion
- La fente pour carte MicroSD permet un stockage vidéo Local
- 10 x Zoom optique et Autofocus, permettant l’excellente qualité de vidéo à la fois descriptif et détail
Spécifications :
Type de compression | PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION |
---|---|
Environnement | INDOOR |
Type d’objectif | OBJECTIF VARI-FOCAL |
PoE | OUI |
Type de poste | ZOOM PAN-TILT |
Résolution | HDTV 720P |
Processus de signal | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
Code UNSPSC | 46171610 |