ABB | 0115 116 07
Type M 4/6 alimentation par bloc, visser la bride, gris, 600V/30 a.

Nº PIÈCE FAB.  0115 116 07
Nº PIÈCE  463614
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

La vis de serrage est la technique de raccordement plus reconnu et largement utilisé. Entrelec par anastomose de ABB vis sont solides et sûr et aussi, montage sur rail DIN standard de l’industrie.

Caractéristiques

  • Nourrir les blocs de jonction à travers et au sol
  • Nombreuses fonctions
  • Conception de pince autobloquante
  • Entrée de côté effilée pour jusqu'à deux Ferruled ou Non-Ferruled solide ou fils échoués
  • Large gamme de câbles de 24 calibre AWG 2, solide ou brin
  • Large d’espacement bloc terminal de 5 à 160,5 mm
  • Courant admissible jusqu'à 310 ampères avec appréciation des tensions allant de 300 600
  • IP20 Protection (Touch-Safe)
  • Gamme complète d’accessoires, marquage des systèmes & viroles et outils

Description des spécifications

Nombre de terminaux  : 2
Taille de fil  : UL Standard  : 22 - 10 AWG (brin et solide)
Espacement  : 6 mm
Ampérage  : 30 un (UL)
Tension nominale  : 600 V (UL)
Couleur  : gris
Montage  : DIN 1 - 3 Rail
Branchement  : Borne à vis
Taille  : 1,75 po. Largeur X 29 dans. Hauteur
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Longueur de dénudage de câbles  : 0,37 po.
Type de jauge  : A2
Couple de serrage  : 4,4 - 7,1 in-lb
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 3500 V
Taille de vis de pilote  : 4 mm

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION