ABB | 011511607
Gray, par bloc d’alimentation avec 6 mm espacement, 30 avec qu'amp UL courant nominal vis de raccordement qui accepte la gamme de fils AWG UL 22-10

Nº PIÈCE FAB.  011511607
Nº PIÈCE  489884
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

La vis de serrage est la technique de raccordement plus reconnu et largement utilisé. Entrelec par anastomose de ABB vis sont solides et sûr et aussi, montage sur rail DIN standard de l’industrie.

Caractéristiques

  • Nourrir les blocs de jonction à travers et au sol
  • Nombreuses fonctions
  • Conception de pince autobloquante
  • Entrée de côté effilée pour jusqu'à deux Ferruled ou Non-Ferruled solide ou fils échoués
  • Large gamme de câbles de 24 calibre AWG 2, solide ou brin
  • Large d’espacement bloc terminal de 5 à 160,5 mm
  • Courant admissible jusqu'à 310 ampères avec appréciation des tensions allant de 300 600
  • IP20 Protection (Touch-Safe)
  • Gamme complète d’accessoires, marquage des systèmes & viroles et outils

Description des spécifications

Nombre de terminaux  : 2
Taille de fil  : UL Standard  : 22 - 10 AWG (brin et solide)
Espacement  : 6 mm
Ampérage  : 30 un (UL)
Tension nominale  : 600 V (UL)
Couleur  : gris
Montage  : DIN 1 - 3 Rail
Branchement  : Borne à vis
Taille  : 1,75 po. Largeur X 29 dans. Hauteur
Inflammabilité  : V0 (UL94)
Longueur de dénudage de câbles  : 0,37 po.
Type de jauge  : A2
Couple de serrage  : 4,4 - 7,1 in-lb
Degré de pollution  : 2
Tension d’essai diélectrique  : 3500 V
Taille de vis de pilote  : 4 mm

Informations techniques

Homologation UL, CSA, IEC, NFC/VDE certifié conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.