ABB | 011549504
Vis du bornier, 22-10AWG, gris

Nº PIÈCE FAB.  011549504
Nº PIÈCE  536045
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • M4/6.SNB équipé de deux essais douille vis de diamètre 2 mm
  • Activer connexion en lame longue équipée de deux essais douille vis de diamètre 2,3 mm
  • Connexion serrée avec ou sans fil

Description des spécifications

Taille de fil  : Solide/brin  : 0,5 - 4 mm2 NFC/DIN, 22-10 AWG UL/CSA
Ampérage  : 10 un NFC/DIN, UL
Espacement  : 6 mm
Tension nominale  : 320 V, 4 kV Pulse NFC/DIN, 300 V UL
Couleur  : gris
Couple de serrage  : 0,5 - N-m 0,6
Longueur de dénudage de câbles  : 9,5 mm
Boîtier  : NEMA 1, IP20
Degré de pollution  : 3
Taille de vis de pilote  : 4 mm
Taille de vis  : M4/6

Informations techniques

Répertorié UL, certifié par l’ACNOR, NFC, DIN approuvé

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400