AXIS COMMUNICATIONS | 01173-004 | S9101
Caméra Station Bureau Terminal, 90 à 264 volts AC à 50/60 Hertz, 65 Watt, 8Go de mémoire, 128 Go de disque, / processeur Core d’Intel, Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB, 5 à 35 Deg C

Nº PIÈCE FAB.  01173-004  | S9101
Nº PIÈCE  909541
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. HACHE 10101221 servir de remplacement suggérée.

AXIS Camera Station S9101 Desktop Terminal est un micro terminal Bureau de facteur de forme optimisé pour la surveillance de la haute définition. AXIS S9101 est préchargé avec le logiciel AXIS Camera Station pour minimiser le temps d’installation et complète les serveurs axis S1032 ou AXIS S1048 rack pour créer un poste de travail de surveillance performant. AXIS 9101 a validé des composants matériels et logiciels pour une surveillance optimale experi ence, et comprend une garantie matérielle de trois ans avec service de remplacement sur place. S9101 axe prend en charge deux moniteurs dans une configuration à double écran pour une vue d’ensemble du système.

Caractéristiques

  • Facilité d’Installation
  • AXIS Camera Station logiciel inclus
  • Matériel validé
  • Service de remplacement sur place
  • Moniteur 22 pouces

Spécifications  :

Audio NON
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Type NVR
Code UNSPSC 46171600