AXIS COMMUNICATIONS | 01174-004
Caméra Station Bureau Terminal, 90 à 264 volts AC à 50/60 Hertz, 155 watts, 8Go de mémoire, 128 Go de disque, / processeur Core d’Intel, Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB, -40 à 65 degrés C

Nº PIÈCE FAB.  01174-004
Nº PIÈCE  909542
Minimum 1 chaque

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. HACHE 1052112 servir de remplacement suggérée.

AXIS Camera Station S9201 Desktop Terminal est un terminal de bureau tout-en-un compact conçu pour une visualisation optimale de surveillance haute définition vidéo où l’espace est limité. Le terminal est préchargé avec le logiciel AXIS Camera Station pour minimiser le temps d’installation et complète les serveurs axis S1032 ou AXIS S1048 rack pour créer un poste de travail de surveillance performant. AXIS S9201 a validé le matériel et les composants s oftware pour une expérience de surveillance optimale, et comprend une garantie matérielle de trois ans avec service de remplacement sur place. AXE S9201 inclut un moniteur de 22 pouce pour la présentation du système, ainsi qu’un clavier universel et une souris d’ordinateur.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Qualité vidéo HDTV 720p
  • ZipStream
  • Légiste Capture WDR
  • Lightfinder et IR optimisée
  • Focus et Zoom à distance
  • Deux voies Audio et Port d’e/s

Spécifications  :

Audio NON
Type NVR
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Code UNSPSC 46171600