AXIS COMMUNICATIONS | 01208-001 | 2N SIP MIC
2N SIP MIC
Ramassage
Description
Axe 2N SIP Mic est une console micro bidirectionnel complet dans une seule unité. Il comprend un micro col de cygne de qualité supérieure, 12 boutons configurables et un serveur de gestion audio intégré. Il n’y a pas besoin d’un serveur distinct, appareil de chronométrage ou Arce que b toute autre chose, tout ce dont vous avez besoin est juste dans la console. Facilement intégré à votre système de haut-parleurs réseau Axis, 2N SIP Mic peut être connecté à un réseau standard à l’aide de PoE.
Doit être un revendeur pour acheter ce produit.
Caractéristiques
- Pupitre microphone All-in-one
- 12 boutons configurables pour 12 zones
- Annonces préenregistrées ou en direct
- Installation rapide avec un seul câble réseau (PoE)
- Evolutif avec ouverture et intégration
Spécifications :
Type de produit | DESSUS DE TABLE |
---|---|
Microphone Direction | UNIDIRECTIONNEL |
Systèmes sans fil | NON |
Code UNSPSC | 52161600 |