ABB | 012662924
Fin des Sections FEM4A, 3mm bleu

Nº PIÈCE FAB.  012662924
Nº PIÈCE  535968
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Après avoir monté sur la piste de montage, borniers couvrent de l’autre côté ouvert. À la fin d’un assembly, ou lorsque la taille de la modification de blocs dans un assemblage, une section de fin doit être utilisée pour isoler le côté ouvert du bloc. Sections de bout sont ontra ava pour tous les blocs de connexion et sont parfois disponibles en couleurs. Sections de bout coloré peuvent offrir un moyen simple et économique pour séparer les circuits pour identification.

Applications

Pour blocs de jonction 4/6.SNBT.4A M

Description des spécifications

Couleur  : bleu
Taille  : 3 mm d’épaisseur

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121400