CORNING | 012E81-33131-24
Câble pour microphone structure serrée, vertical, 12 fibre, multimode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012E81-33131-24
Nº PIÈCE  370-947-SMODE-12
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems MIC Riser câbles sont conçus pour colonne montante et environnements polyvalents pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ces câbles multifibres utilisent 900 µm TBII fibres mises en mémoire tampon pour permettre facile et uniforme de décapage et de faciliter la résiliation. Les fibres sont entourés de membres de la rigidité diélectrique et protégés par une gaine extérieure ignifuge.
La construction de tout-diélectrique cable ne nécessite aucune mise à la terre ou liaison, ce qui rend ces câbles idéaux pour l’acheminement à l’intérieur de bâtiments, y compris les arbres de la contremarche, aux salles de télécommunications et postes de travail. Les câbles MIC Riser répondre aux besoins de l’application de l’Article de la National Electrical Code (NEC) 770 ainsi que les critères de test ICEA S-83-596. Ils sont OFNR et FT-4 inscrits pour montage et utilisation à des fins générales.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Caractéristiques

  • 900 µm TBII mis en mémoire tampon des fibres ; Simple et cohérente de décapage
  • Construction entièrement diélectrique; aucune mise à la terre ou continuité de masse nécessaire
  • Veste ignifuge ; Robuste et durable

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Distribution
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 1
Gaine extérieure couleur  : jaune
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Tampon étanche couleur, calque 2  : Brown, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 95 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,7 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 32 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 1,3 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 6,3 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,25 po
Poids du câble (métrique)  : 32 kg/km
Poids du câble (US)  : 22 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE