CORNING | 012E8F-31131-29
Fibre à gaine intermédiaire serrée FREEDM, ailette de connexion, 12 fibre, monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012E8F-31131-29
Nº PIÈCE  373-COR8.3-TBRD-12MT
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 60 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les câbles Corning Cable Systems FREEDM One sont des câbles ignifuges, résistants aux UV et intérieur/extérieur conçus pour les applications pour pose aérienne, en tuyau et souterraine sans nécessiter de jonction de transition à l'entrée du bâtiment. La fabrication à gaine intermédiaire serrée facilite la terminaison pour les applications à faible teneur en fibres dans les réseaux locaux et élimine le besoin d'utiliser des ensembles d'épanouisseur. Le design se distingue par une fibre gainée à code couleur TIA-598 de 900 µm TBII pour une identification facile, un dénudage régulier et une terminaison directe. Le petit diamètre et le rayon de courbure du câble permettent une installation facile dans les zones av ec des contraintes d’espace, tandis que la technologie innovante de blocage de l'infiltration de l'eau est idéale pour les applications extérieures (OSP, OutSide Plant). La fabrication du câble entièrement diélectrique ne nécessite aucune mise à la terre ou continuité de masse et la gaine résistance aux rayons UV et ignifuge est robuste, durable et facile à dénuder.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Caractéristiques

  • Technologie de blocage de l'infiltration d'eau; application extérieures (OSP, OutSide Plant).
  • Petit diamètre et rayon de courbure; installation facile dans les zones à contrainte d’espace
  • Fibres de couleur; identification rapide et facile
  • Construction entièrement diélectrique; aucune mise à la terre ou continuité de masse nécessaire
  • Gaine résistante aux rayons UV et ignifuge; robuste, durable et facile à dénuder

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : diélectrique
Élément central  : diélectrique
Nombre de fibres (câble)  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 1
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Éléments de résistance à la traction ou armure - Couche 1 : membres de rigidité gonflables à l’eau
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 675 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 98 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,8 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 33 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 1,3 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 6,5 mm
Diamètre extérieur nominal (É.-U)  : 0,26 po
Poids du câble (métrique)  : 36 kg/km
Poids du câble (US)  : 24 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, FT-4 ; Conception et les critères d’essai  : S ICEA-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.