CORNING | A1-31131-012E8F
Fibre à gaine intermédiaire serrée FREEDM, câble blindé à enclenchement, ailette de connexion, 12 fibre, monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012E8F-31131-A1
Nº PIÈCE  373-COR8.3-TBRA-12
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems FREEDM un emboîtement Armored câbles sont des câbles ignifuges, intérieur/extérieur, conçus pour les installations d’épine dorsale interbuilding et intrabuilding qui éliminent la nécessité d’une épissure de transition lorsque vous entrez dans le bâtiment. Enfermé dans un enroulé en spirale, armure verrouillage en aluminium pour la robustesse et résistance à la compression supérieure, ces câbles sont idéales pour les zones de circulation lourde et industrielle et les installations nécessitant une protection supplémentaire pour les câbles optiques. Ces câbles sont protégés contre la pénétration de l’eau par la technologie innovante waterblocking, ce qui est idéal pour les applications de l’OSP. La conception de blindés souple, emboîtement offre plus de sept fois la protection de l’écrasement par rapport aux câbles blindées (comme caractérisé à ICEA-696) et permet d’installer facilement d’une seule étape, réduisant ainsi les coûts d’installation. Le UV-résistant, veste ignifuge est robuste, durable et facile à se déshabiller.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Riser (OFCR)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Élément central  : diélectrique
Nombre de fibres (câble)  : 12
Veste intérieure matière  : Ignifuge, résistant aux UV
Nombre de filins de déchirement  : 2
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Éléments de résistance à la traction ou armure - Couche 1 : membres de rigidité gonflables à l’eau
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 2  : armure de verrouillage
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 675 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 98 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,8 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 65 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 2,6 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 6,5 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,26 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,5 mm
Diamètre extérieur nominal (É.-U)  : 0,49 po
Poids du câble (métrique)  : 131 kg/km
Poids du câble (US)  : 88 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCR, CSA FT-4, ICEA S104-696 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON