CORNING | 012EB4-14101 a 20
SST-Drop(TM) simple-Tube, câble Mamaire, 12 fibre monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012EB4-14101A20
Nº PIÈCE  372-COROS2-LTDROP-12
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems SST-Drop(TM) diélectrique câbles offrent la facilité d’installation de câbles standards de ALTOS dans une conception facile d’accès, de simple-tube. La version diélectrique élimine toute liaison et exigences de la terre. Les câbles sont classés RDUP (RUS) et offrent la résistance à l’écrasement exceptionnelle.

Applications

Autoportant

Caractéristiques

  • Conception de tube standard câble ALTOS dans la conception de simple-tube  : pratiques normalisées et compatibilité matérielle
  • Écraser la résistance  : intégrité de signal et de la protection fibre
  • RDUP RUS indiqués  : Acceptabilité matière
  • Diélectrique  : Élimine de liaison et de mise à la terre requirments

Description des spécifications

Type de câble  : Drop
Environnement  : en plein air
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit  : autoportant
Tube de tampon codage couleur  : naturel
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 3 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,12 po
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Gaine extérieure matière  : Polyéthylène (PE)
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1350 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 80 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 3,15 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 8,1x4,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,32x0,17 dans
Poids du câble (métrique)  : 30 kg/km
Poids du câble (US)  : 20 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : USDA les programmes de développement Rural ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON