CORNING | 012EN4-T4S01A20
SOLO ADSS Short-Span, tubes, Mamaire câble, 12 fibres monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012EN4-T4S01A20
Nº PIÈCE  372-COR8.3-LTDDSS-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning câbles systèmes SOLO ADSS Short-Span sont tout-diélectrique, autoportant (ADSS) câbles conçu pour une installation en une étape facile et économique à épines dorsales campus avec installations autonomes où messagers métalliques ne peut pas être utilisés. La conception du tube en vrac offre une performance stable sur une large plage de température et est compatible avec n’importe quelle fibre optique de télécommunications de qualité. La conception de simple-veste économique peut couvrir des distances de 600 ft en conditions de lumière NESC, 500 ft en NESC conditions moyennes et 300 ft en conditions lourdes NESC.
Ce câble intègre des matériaux innovants waterblocking, éliminant le besoin d’inondations composé traditionnel et le mode de préparation des câbles efficace et respectueux de l’artisanat. Tandis que la conception du câble autoporteur concentrique permet facile, installation en une seule étape, à l’aide de matériel standard et des méthodes de pose, le SZ-brin, loose tube design isolats de fibres optiques de l’installation et la rigueur environnementale et facilite l’accès de mi-portée. Les câbles optiques ADSS sont également disponibles avec une gaine de polyéthylène résistant à la voie exclusive (TRPE) appropriée pour l’installation dans le champ électrique potentiel jusqu'à 25 kV.

Applications

Autoportant

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : en plein air
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Type de produit  : autoportant
Mettre en mémoire tampon Tube couleur codage, couche 1  : bleu
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Fibres par tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre d’éléments de remplissage  : 5
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Gaine extérieure matière  : Polyéthylène (PE)
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 164 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 6,5 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 109 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,3 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 10,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,43 po
Poids du câble (métrique)  : 92 kg/km
Poids du câble (US)  : 62 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : RDUP 7 CFR 1 755,9 (RUS) ; Installations communes  : Antenne autoportante extérieure ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-87-640 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON