CORNING | 012ESP-T4101D20
FREEDM LSTTM Loose Tube, câble exempt de Gel, Plenum, 12 fibre monomode OS2

Nº PIÈCE FAB.  012ESP-T4101D20
Nº PIÈCE  373-COROS2-LTDP-12
Minimum de 50 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems FREEDM Tube Gel-libres Plenum câble gênant sont ignifugés, intérieur/extérieur, plénum câbles appropriés pour le montage dans les backbones interbuilding et intrabuilding en antenne, conduit et canalisation verticale ou applications plénum. La conception de tubes offre robustesse mécanique et la durabilité environnementale, tandis que la construction de la constante diélectrique tout câble ne nécessite pas mise à la terre ou le collage. Le fil en gonflant dans l’eau élimine le besoin de composé de remplissage gel et permet plus efficace et la préparation de câble facile à t craf. Les fibres de couleur µm 250 permettent une identification rapide et facile lors de l’installation.
L’enveloppe extérieure flexible et ignifuge est résistant aux UV et permet une exposition directe aux rayons du soleil. Armure de verrouillage est disponible pour des applications particulières nécessitant une résistance mécanique supplémentaire. La cote de la chambre de tranquillisation de ce câble évite l’épissure de transition lorsque vous entrez dans le bâtiment et minimise les restrictions d’acheminement une fois à l’intérieur de l’édifice. Rencontre l’exigences o f le National Electrical Code (NEC) Article 770, les câbles sont également OFNP et FT-6 énumérés.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. Le t jacke coloré permet pour faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant à tous la protection de l’environnement requise d’une gaine intérieure/extérieure.

Applications

Aérienne, Direct enterré, gaine, General Purpose Horizontal, support Vertical, plénum

Caractéristiques

  • Technologie Waterblocking sans gel
  • Préparation des câbles respectueux de l’artisanat
  • Conception de Tube en vrac
  • Exécution stable et compatibilité avec tous les Types courants de fibre
  • Fibres de couleur
  • Identification rapide et facile
  • Construction du câble tout-diélectrique
  • Ne nécessite aucune Grng ou collage

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFCP)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : jaune
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Fibres par tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 1
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1350 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 111 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 4,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 74 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 2,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 37 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 1,5 po
Poids du câble (métrique)  : 61 kg/km
Poids du câble (US)  : 41 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs OUI