CORNING | 012EUL-T3601D2M
Minières et pétrochimiques Loose Tube, câble exempt de Gel, 12 fibre monomode (OS2), les indications de longueur en mètres

Nº PIÈCE FAB.  012EUL-T3601D2M
Nº PIÈCE  373-COROS2LTDLSZH-12
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 60 MÈTRES
En stock

Description

Systèmes de Corning câble diélectrique, à basse température, plateau au prorata, minières et pétrochimiques câbles à fibres optiques sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure en backbones minières et pétrochimiques (aérien et conduit) et horizontal intrabuilding et dorsales de tunnel où existent des exigences limited-fumée et zéro halogène. La construction du câble tube lâche, mis au point par Corning systèmes de câblodistribution, place des fibres dans des tubes de tampon et fournit des paramètres de transmission stable et très fiable pour une variété de voix, données, vidéo et applications d’imagerie. Le SZ-brin, loose tube design isolats fibres d’installation et rigueur environnementale et permet un accès facile mi-portée. La conception prévoit également riches en fibres densité dans un diamètre de câble donnée, permettant flexi bogard en fonction de nombreuses conceptions de systèmes.
Technologie innovante waterblocking câble évite aux inondations traditionnel composé et permet la préparation des câbles plus efficaces et respectueux de l’artisanat. La formule spéciale noir, résistant aux UV, intérieur LSZH flam e-feu et gaine extérieure est conforme à la flamme IEEE-383. Ces vestes doubles extra durs résister aux dangers trouvés dans les mines et les complexes pétrochimiques, ce qui rend ce câble idéal pour n’importe quel environnement hostile nécessitant un our câble et s plus robuste pour les applications enfouies directes. La construction tout-diélectrique fournit la résistance à la traction et élimine les problèmes de mise à la terre. Avec un stockage prolongé et la gamme de températures de - 50 à + 75C (-58 à + 167F), le câble est cotée OFN-LS et CSA FT4-ST 1 jusqu'à 288 fibres et bac à câble au prorata par CSA C22,2 no 230 et n ° 232.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. L’al couleur veste lows pour faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant à tous la protection de l’environnement requise d’une gaine intérieure/extérieure.

Applications

Aérienne, Direct, canalisations enfouies, plateau d’usage général, nominale Horizontal

Caractéristiques

  • Construction de Tube lâche - paramètres de transmission stable et très fiable
  • Waterblocking technologie - permet la préparation de câble efficace et respectueux de l’artisanat dans les applications en plein air ou intérieur/extérieur
  • Vestes de doubles extra robuste - idéales pour les environnements durs
  • Cotées OFN-LS et CSA FT4-ST1, CEI 60332-3, IEC 61034 et CEI 60754-2 - rencontre graver des critères d’essai
  • Cotées MSHA 30 CFR PT. 7-K - Mining Safety and Health Administration approuvé

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)
Evaluation de la flamme  : LSZH (OFN-LS)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : bleu
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Centrment  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Fibres par tube  : 12
Matériel intérieur de veste  : Ignifuge, non corrosif / bas-fumée, zéro-halogène (FRNC / LSZHmaterial
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre d’éléments de remplissage  : 5
Nombre de filins de déchirement  : 4
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériel de veste extérieure  : Ignifuge, non corrosif / bas-fumée, zéro-halogène (FRNC / LSOH) matériel
2 tapyer  : Bande ignifuge
Ruban, couche 3  : Eau-gonflable
Ruban, couche 4  : Eau-gonflable
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Charge de compression (métrique)  : 2400 N/cm
Compression Loa (US)  : 1370 lb/po
Résistance aux chocs (métrique)  : 11,8 N * m
Résistance aux chocs (US)  : 8,7 lb * ft
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 1500 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 333 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 4500 N
Max. Dix points forts, à court terme (US)  : 1000 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 264 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 10,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 176 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 6,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 6 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,69 po
Poids du câble (métrique)  : 299 kg/km
Poids du câble (US)  : 201 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 60 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 140 F
Température - opération (métrique) 0 C à 75C
Température de fonctionnement (US)  : -58 °F à 167 °F
Température de stockage (métrique)  : -50 °C à 75 °C
Température de stockage (US)  : -58 °F à 167 °F
Résistance chimique - ASTM #2 pétrole  : exposition 4h @ 158F
Résistance aux produits chimique - le liquide de dégivrage  : Exion 24 h @ 122F
Résistance chimique - carburant Diesel, 16884 MIL-F  : Exposition 24h @ 95F
Résistance chimique - hydraulique carburant, MIL-H 16762  : Exposition 24h @ 120F
Résistance chimique - hydraulique carburant, MIL-H 5606  : Exposition 24h @ 120F
Résistance chimique - huile Lricating, MIL-L23699  : Une exposition h 24 @ 120F
Résistance chimique - tueur de végétation  : Exposition 168h @ 122F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFN-LS, CSA OFN FT4-ST1, IEEE 383 de la flamme, CEI 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 ; Installations communes  : Antenne extérieure et conduit ; usage général intérieure horizontale selon CSA C22,2 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu LOW SMOKE ZÉRO HALOGÈNE (LSZH)
Protection contre les rongeurs NON