CORNING | 012EUZ-T4101D20
câble sans gel à structure libre industriel LSZH(TM), fibre 12, monomode (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012EUZ-T4101D20
Nº PIÈCE  373-COR8.3-LSZH-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems LSZH(TM) industriel câbles à fibres optiques sont conçus pour industriel bâtiment dorsales et aux environnements atypiques des systèmes traditionnels de datacom.

Applications

Corning Cable Systems LSZH câbles industriels fournissent des prestations de la sécurité pour des applications industrielles à travers de la construction des câbles.

Caractéristiques

  • Gaine de bas-fumée/zerohalogen (LSZH) - avantages clés de vie-sécurité
  • Rencontre incidence cyclique et tests de résistance aux produits chimiques - une performance supérieure
  • Plateau au prorata par UL 13 ; UL 444 ; UL 1277 ; UL 1685 ; CSA C22,2 no 230 et n° 232 - testés aux normes de robustesse industrielle
  • Cotées OFN-LS et CSA FT4-ST1, CEI 60332-3, IEC 61034 et CEI 60754-2 - rencontre graver des critères d’essai

Description des spécifications

Environnement  : Câbles intérieurs/extérieurs
Application  : Antenne, Direct, canalisations enfouies, plateau évalué, (usage général Horizontal)
Type de câble  : structure libre
Type de produit  : diélectrique
Evaluation de la flamme  : LSZH(TM) (OFN-LS)
Catégorie de fibre  : monomode (OS2)

Informations techniques

Installations communes  : Extérieure antenne arrimé et horizontale selon le National Electrical Code (NEC) Article 770.
Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; UL 13 ; US 444  : UL 1685 ; UL 1277 ; CSA C22.2, 230 n et n ° 232.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)
Protection contre les rongeurs NON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.