CORNING | 012H8U-31131-24
Câble de Tight-Buffered tactique, 12 fibre monomode Bend amélioré (OS2)

Nº PIÈCE FAB.  012H8U-31131-24
Nº PIÈCE  372-COR8.3-TBTACT-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Tactical fibre optique est de routage dans tous les environnements ou les conditions entre les bâtiments et l’équipement de télécommunications modulaire pour des communications sécurisées, fiables, de données ou de vidéo. Les applications incluent les communications mobiles militaires (systèmes de communication temporaire ou permanente), contrôle de trafic et de la vidéo (flux optique en environnements difficiles), diffusion vidéo (installations temporaires ou permanentes lors d’événements) et industriel ou autres environnements difficiles (conditions extrêmes comme abrasifs ou chimiques dans des atmosphères et des environnements de haute crush). Ce câble flexible utilise 900 µm TBII tamponnée fibres entouré des membres de la rigidité diélectrique et est protégés par une gaine extérieure en polyuréthane robuste qui offre une protection environnementale et mécanique supérieure. La souplesse facilite la portabilité au déploiement et rétraction du câble sur un moulinet. La construction de tout-diélectrique cable ne nécessite aucune mise à la terre ou de liaison, tandis que le petit rayon de diamètre et de pliage permettent une installation facile dans les zones de contraintes d’espace. Une cote de TEMPEST est également disponible pour ce câble. Corning fibre optique et la fibre optique tactique sont fabriqués aux États-Unis.

Applications

Direct enterré, conduit

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : en plein air
Catégorie de fibre  : SM R10 (OS2)
Type de produit  : diélectrique
Nombre de fibres (câble)  : 12
Nombre de filins de déchirement  : 1
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : Polyuréthane (PU)
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Résistance aux chocs (métrique)  : 2,2 N * m 50 impacts à - 46C, 100 impacts à température ambiante et 50 71 c
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2000 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 450 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 80 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 3,1 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 40 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 1,6 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 8 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,31 po
Poids du câble (métrique)  : 53 kg/km
Poids du câble (US)  : 36 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -46 °C à 71 °C
Température - Installation (US)  :-51 F à 160 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -46 °C à 71 °C
Température de fonctionnement (US)  : -51 °F à 160 °F
Température de stockage (métrique)  : -57 °C à 85 °C
Température de stockage (US)  : -71 °F à 185 °F

Informations techniques

Conception et les critères d’essai  : MLF-PRF-85045F et MIL-PRF-85045F/8 a ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble RUBAN
Nombre de fibres 12
Type de fibre OS2 MONOMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.