CORNING | 012 K 81-33130-A1
MIC Tight-Buffered, emboîtement Armored Cable, Riser, 12 fibre, 62,5 % µm multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  012K81-33130-A1
Nº PIÈCE  370-064-IRAIA-12-MT
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems MIC emboîtement Armored Riser câbles sont conçus pour épine dorsale intrabuilding et installations horizontales. Ils utilisent individuellement chemisé TBII tamponnée fibres activation facile et cohérente décapage et facilitant la résiliation. Les fibres sont regroupées en sous-unités chemisées et entourés par un diélectrique membre central. Le noyau est protégé par une armure de verrouillage en aluminium flexible, enroulé en spirale, qu’offres faciles, en une seule étape d’installation et plus de sept fois la cohue protection des câbles blindées. Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus difficiles conditions d’exposition mécanique et applications qui nécessitent des câbles extra robustes.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Caractéristiques

  • Flexible, verrouillage de conception de l’armure ; Sept fois écraser protection par rapport aux câbles blindées
  • TBII mis en mémoire tampon des fibres ; Simple et cohérente de décapage
  • Veste ignifuge ; Robuste et durable

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Evaluation de la flamme  : Riser (OFCR)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Élément central  : fil
Nombre de fibres (câble)  : 12
Veste intérieure matière  : ignifuge
Nombre de filins de déchirement  : 2
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure de verrouillage
Tampon étanche couleur, calque 2  : Brown, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 200 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 45 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 660 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 150 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 189 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 7,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 126 mm
Min. Bend rayon opération (US)  : 5 en
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 6,3 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,25 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,6 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,5 po
Poids du câble (métrique)  : 135 kg/km
Poids du câble (US)  : 91 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.