CORNING | 81-33130-D1 012 K
MIC DX Tight-Buffered Armored Cable, Riser, 12 fibre, 62,5 % µm multimode (OM1)

Nº PIÈCE FAB.  012K81-33130-D1
Nº PIÈCE  371-COROM1-TBAD-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS

Description

Corning Cable Systems MIC DX Riser Armored Cables sont standard MIC sous-unités, placées à l’intérieur d’une armure diélectrique de robustesse et de résistance à la compression supérieure sans les propriétés conductrices de l’armure traditionnelle. Ces câbles sont conçus pour épine dorsale jalonnée d’intr et installations horizontales. Individuellement chemisé TBII tamponnée fibres permettre facile et uniforme de décapage et faciliter la cessation d’emploi.

Les fibres sont bloqués autour d’un diélectrique membre central qui est protégé par une installation offre armure souple, all-diélectrique d’en une seule étape facile et plus de quatre fois la cohue protection des câbles blindées. Avec une gaine extérieure ignifuge, ce câble est particulièrement utile pour une circulation dense ou plus ambitieuse exposition mécanique conditi ons et applications qui nécessitent des câbles extra robustes.

Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La veste de couleur permet de faciliter l’identification visuelle des câbles.



Cette partie est plus supportée par le fournisseur. Utiliser le plénum équivalent Anixter #370-COROM1-TBAD-12 comme remplacement suggérée.

Applications

Usage Horizontal, Vertical Riser

Caractéristiques

  • Armure de diélectrique ; Quatre fois écraser protection contre les
  • TBII mis en mémoire tampon des fibres ; Simple et cohérente de décapage
  • Veste ignifuge ; Robuste et durable
  • Enlèvement de l’armure facile ; Sécurité accrue et la vitesse lors de l’installation

Description des spécifications

type de câble  : intermédiaire serré
Environnement  : intérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Classe d’inflammabilité  : colonne montante (OFNR)
Type de produit  : Armure diélectrique
Nombre de fibres (câble)  : 12
Veste intérieure matière  : ignifuge
Gaine extérieure couleur  : Orange
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 2  : membres de rigidité diélectrique
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 3  : armure diélectrique
Tampon étanche couleur, calque 2  : Brown, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Tampon étanche couleur  : Bleu, Orange, vert
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 593 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 133 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1000 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 225 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 164 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 6,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 109 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,3 po
Diamètre nominal de câble interne (métrique)  : 6,3 mm
Diamètre nominal de câble interne (US)  : 0,25 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 10,9 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,43 po
Poids (câble) (métrique)  : 107,5 kg/km
Poids (câble) (US)  : 72,2 lb/ft 1000
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -20 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -4 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNR, CSA FT-4, ICEA S-83-596 ; Résistance à la flamme  : UL-1666 (pour colonne montante et générales de développement d’applications)

Spécifications  :

Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.