CORNING | 012KSP-T4130D20
FREEDM LSTTM Loose Tube, câble exempt de Gel, Plenum, fibres 12, 62,5 µm multimode OM1

Nº PIÈCE FAB.  012KSP-T4130D20
Nº PIÈCE  373-COROM1-LTDP-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
En stock

Description

Corning Cable Systems FREEDM Tube Gel-libres Plenum câble gênant sont ignifugés, intérieur/extérieur, plénum câbles appropriés pour le montage dans les backbones interbuilding et intrabuilding en antenne, conduit et canalisation verticale ou applications plénum. La conception de tubes offre robustesse mécanique et la durabilité environnementale, tandis que la construction de la constante diélectrique tout câble ne nécessite pas mise à la terre ou le collage. Le fil en gonflant dans l’eau élimine le besoin de composé de remplissage gel et permet la préparation des câbles plus efficaces et respectueux de l’artisanat. Les fibres de couleur µm 250 permettent une identification rapide et facile lors de l’installation.
L’enveloppe extérieure flexible et ignifuge est résistant aux UV et permet une exposition directe aux rayons du soleil. Armure de verrouillage est disponible pour des applications particulières nécessitant une résistance mécanique supplémentaire. La cote de la chambre de tranquillisation de ce câble évite l’épissure de transition lorsque vous entrez dans le bâtiment et minimise les restrictions d’acheminement une fois à l’intérieur de l’édifice. Satisfaisant aux prescriptions du Code électrique National (NEC) Article 770, les câbles sont également OFNP et FT-6 énumérés.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Aérienne, Direct enterré, gaine, General Purpose Horizontal, support Vertical, plénum

Caractéristiques

  • Technologie de blocage de l’eau sans gel, préparation des câbles plus facile
  • Conception de tube en vrac ; Exécution stable et compatibilité avec tous les types courants de fibre
  • Fibres de couleur; identification rapide et facile
  • Construction entièrement diélectrique; aucune mise à la terre ou continuité de masse nécessaire
  • aux exigences ; Graver des répond aux critères d’essai

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Evaluation de la flamme  : Plenum (OFCP)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : Orange
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Fibres par tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 1
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 400 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 90 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 1350 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 300 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 111 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 4,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 74 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 2,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 37 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 1,5 po
Poids du câble (métrique)  : 61 kg/km
Poids du câble (US)  : 41 lb/1000 pi
Température - Installation (métrique)  : 0 C à 60C
Température à l’installation (US)  : 32 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFNP, CSA FT-6 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; NFPA 262 (pour le plénum, riser et générales de développement d’applications) ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.