CORNING | 012KUZ-T4130D20
12-F 62,5/125 LT CONDUIT/ANTENNE 3,4/1DB/KM 200 / 500MHZ * KM ALTOS LSZH, EXEMPT DE GEL

Nº PIÈCE FAB.  012KUZ-T4130D20
Nº PIÈCE  373-COR62-LTLSZH-12
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems ALTOS LSZH(TM) Gel-libres câbles sont des câbles ignifuges conçus pour une utilisation intérieure et extérieure. Ne basé sur la conception de câble tube en vrac mis au point par Corning systèmes de câblodistribution, cette version remaniée a aucun gels salissants, éliminant le besoin de solvants de nettoyage tout en rendant l’accès au câblage et l’installation de processus de craftfriendly simples, tampon tube fan-outs. Disponible de 2 288 fibres, la conception fournit également une densité de fibres dans un diamètre de câble donnée tout en permettant une flexibilité répondre à beaucoup de conceptions de système. L’enveloppe extérieure utilise un matériau ignifuge, non halogénés avec UV et résistance aux produits chimique et faible propagation de la flamme.

Applications

Peut être utilisé en interbuilding dorsales en antenne et aux environnements conduit et horizontal intrabuilding et dorsales du tunnel où existent les exigences limited-fumée, zéro-halogène.

Caractéristiques

  • Câble exempt de gel design fait accès au câblage et l’utilisation de kits de sortance tampon tube simple et respectueux de l’artisanat
  • Disponible en 62,5 % µm, 50 µm, monomode et hybride les versions
  • Taille du tube standard 3 mm tampon réduit le nombre d’outils d’accès requis par le personnel de l’artisanat
  • Tube de SZ-brin, lâche isole les fibres de l’installation et la rigueur environnementale et permet un accès facile mi-portée
  • Spécialement formulé matériel noir, ignifuge, non halogénés avec UV et résistance aux produits chimique et faible propagation de la flamme
  • Construction tout-diélectrique
  • Idéal pour les applications industrielles
  • Disponible avec verrouillage armor
  • Compatible IEEE-383
  • Cotées OFN-LS et CSA OFN FT4-ST1 jusqu'à 288 fibres
  • Disponible avec l’approbation de la MSHA (Mine Safety and Health Administration)
  • Disponible avec 10 performance Gigabit Ethernet et Gigabit Ethernet

Description des spécifications

Charges maximales traction - à court terme  : 2700 N (600 lbf), à long terme  : 810 N (180 lbf)
-Températures de stockage  :-40 à + 70C (-40 à + 158F), Installation  :-10 à + 60C (+ 14 à + 140F), opération  :-40 à + 70C (-40 à + 158F)
Approbations et inscriptions - National Electrical Code (NEC) OFN-LS, CSA OFN FT-4-ST1, IEEE-383
Installations communes - antenne extérieure et conduit ; usage général intérieure horizontale selon NEC Article 770
Concevoir et tester les critères - ANSI/ICEA S-104-696

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Protection contre les rongeurs NON
Subvenir à leurs besoins NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.