CORNING | 012KUZ-T4130D2N
Tube en vrac industriel LSZHTM, Gel-Free Cable, fibre 12, 62,5 µm multimode OM1

Nº PIÈCE FAB.  012KUZ-T4130D2N
Nº PIÈCE  373-COR62-LTTRAY-12
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems LSZH(TM) industriel câbles à fibres optiques sont conçus pour industriel bâtiment dorsales et aux environnements atypiques des systèmes traditionnels de datacom. Issu des conceptions de câble éprouvé le tube lâche échoués, ces câbles industriels classés bac sont ignifugés et ont été testés pour satisfaire aux conditions mécaniques et environnementaux dépassant les exigences pour les câbles datacom traditionnels. Ils ont également démontré des niveaux de performance supérieure lors d’un essai aux exigences d’application spécifié « plateau » pour charge de compression, incidence cyclique et résistance aux produits chimique. Les fibres individuelles codés par couleur de 250 µm offrent une identification rapide et facile lors de l’installation.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Aérienne, Direct, canalisations enfouies, plateau d’usage général, nominale Horizontal

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : µm 62,5 % MM (OM1)
Evaluation de la flamme  : LSZH (OFN-LS)
Type de produit  : diélectrique
Tube de tampon codage couleur  : bleu
Diamètre de Tube de tampon (métrique)  : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US)  : 0,1 po
Élément central  : diélectrique
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Fibres par tube  : 12
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre d’éléments de remplissage  : 5
Nombre de filins de déchirement  : 2
Nombre de positions du tube  : 6
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériel de veste extérieure  : Ignifuge, non corrosif / bas-fumée, zéro-halogène (FRNC / LSOH) matériel
Ruban, couche 2  : Bande ignifuge
Ruban, couche 3  : Eau-gonflable
Ruban  : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 810 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 180 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 188 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 7,4 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 125 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,9 po
Diamètre extérieur nominal (métrique)  : 12,5 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,49 po
Poids du câble (métrique)  : 140 kg/km
Poids du câble (US)  : 94 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -30 °C à 60 °C
Température - Installation (US)  :-22 F à 140 F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 75 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 167 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 75 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 167 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFN-LS, pno FT4-ST1, résistant à la lumière du soleil (SUN RES), test de la flamme IEEE-383, Adaptéaux Direct enterré (DIR BUR), CEI 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034 ; Installations communes  : Extérieure antenne arrimé et conduit ; usage général intérieure horizontale selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; UL 13 ; US 444  : UL 1685 ; UL 1277 ; CSA C22.2, 230 n et n ° 232 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu FAIBLE DÉGAGEMENT DE FUMÉE, SANS HALOGÈNE (LSZH)
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.