CORNING | A3-31180-012T8P
Armored Cable, emboîtement, Plenum, multimode, micromètre de 50, 12-fibre, 11,3 MM de diamètre, 6,7" rayon de courbure, flamme Retardant/UV résistant Jacket, noir, plein air

Nº PIÈCE FAB.  012T8P-31180-A3
Nº PIÈCE  373-COROM3-TBAIRL-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Waterblocking PCO internationnale
  • Conception flexible, emboîtement Armour sept fois Crush Protection par rapport aux câbles blindées
  • Robuste, Durable et facile à bande

Informations techniques

OFCP, CSA FT-4, ICEA S104-696

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Protection contre les rongeurs OUI