CORNING | 012TSF-T4180DA1
FREEDM LST(TM) simple-Tube, exempt de Gel, emboîtement Armored Cable, Riser, fibres 12, 50 µm multimode (OM3)

Nº PIÈCE FAB.  012TSF-T4180DA1
Nº PIÈCE  373-COROM3-LTA-12
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems FREEDM LST(TM) Gel-libres verrouillage Armored Cables sont ignifugés, intérieur/extérieur, FT4 câbles conçu pour le montage, conduit et dorsales d’interbuilding et intrabuilding en antenne applications. Enfermé dans un enroulé en spirale, armor verrouillage en aluminium pour la robustesse et résistance à la compression supérieure, ces câbles sont idéales pour les installations nécessitant une protection supplémentaire pour les câbles optiques et pour des applications de circuits de grand nombre de fibres dans les zones où l’espace limité de conduit ou de la voûte et zones de circulation lourde et industrielle. L’allonge de note s’oppose à la nécessité d’une épissure de transition lorsque vous entrez dans le bâtiment.
La conception du câble est aussi National Electrical Code (NEC) répertorié (OFCR et FT-4) et répond aux NEC Article 770. La conception de blindés souple, emboîtement offre plus de sept fois la protection de l’écrasement par rapport aux câbles blindées (comme caractérisé à ICEA-696) et permet une installation facile en une seule étape, réduisant ainsi les coûts d’installation. Le UV-résistant, veste ignifuge est robuste, durable et facile à se déshabiller.
Ces câbles sont protégés contre la pénétration de l’eau par bandes waterblocking innovantes et fils qui gonflent pour absorber l’eau sans l’utilisation de gels salissants pour fournir la préparation des câbles plus efficaces et respectueux de l’artisanat. Cette technologie de waterblocking facilite l’accès au câble et simplifie l’utilisation de kits de tampon tube Fanout. Les tubes amortisseurs et les fibres de chaque tube respectent un code de couleur pour une identification facile et rapide. Le SZ-brin, loose tube design isolats fibres de l’installation, environnementales rigueurs et permet un accès facile mi-portée.
Ce câble est offert en 12 couleurs de gaine : bleu, orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose et aqua. La couleur de la gaine permet de faciliter l’identification visuelle des câbles tout en offrant toute la protection environnementale requise par une gaine de câble intérieur/extérieur.

Applications

Utilisation aérienne, enfouie directement dans le sol, canalisations, usage général horizontal et vertical

Description des spécifications

Type de câble  : structure libre
Environnement  : intérieur/extérieur
Catégorie de fibre  : 50 µm MM (OM3)
Evaluation de la flamme  : Riser (OFCR)
Type de produit  : Armure de verrouillage
Coloriage de fibre  : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble)  : 12
Fibres par tube  : 12
Veste intérieure matière  : Ignifuge, résistant aux UV
Nombre de tubes actifs  : 1
Nombre de filins de déchirement  : 1
Nombre de positions du tube  : 1
Couleur de la gaine extérieure  : noir
Matériau de la gaine extérieure  : ignifuge, résistant aux rayons UV
Résistance à la traction et/ou armure - niveau 1  : membres de rigidité diélectrique gonflables à l’eau
Les éléments de traction et/ou de blindage - Layer 2  : armure de verrouillage
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique)  : 810 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US)  : 180 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique)  : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US)  : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique)  : 225 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US)  : 8,9 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique)  : 150 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 5,9 po
Diamètre du noyau nominal (métrique)  : 8,0 mm
Diamètre du noyau nominal (US)  : 0,31 po
Diamètre extérieur nominal (métrique mm)  : 15 mm
Diamètre extérieur nominal (US)  : 0,59 po
Poids du câble (métrique)  : 182 kg/km
Poids du câble (US)  : 122 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique)  : -10 °C à 60 °C
Température à l’installation (US)  : 14 °F à 140 °F
Température de fonctionnement (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US)  : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique)  : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US)  : -40 °F à 158 °F

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : National Electrical Code (NEC) OFCR, OFC CSA FT-4 ; Installations communes  : Antenne extérieure et conduit ; support vertical intérieur et usage général horizontale selon NEC Article 770 ; Conception et les critères d’essai  : ANSI/ICEA S-104-696 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

All-diélectrique NON
Blindé OUI
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM3 OPTIMISÉ LAZER 50 MICRON, GIG 10 300 MÈTRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.