AXIS COMMUNICATIONS | 01336-001 | 9151101W
2N IP Intercom, Force, 217 MM Width x 83 MM Depth x 109 MM Height, With 1-Button

Nº PIÈCE FAB.  01336-001  | 9151101W
Nº PIÈCE  952358
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Il combine une Solution anti-vandalism avec un Design élégant
  • La longévité élevée garantit la couverture la plus élevée sur le marché selon la IP69K et IK10 Standard
  • Contrôler l’accès en utilisant le lecteur, de clavier ou de la caméra intégrée et atteindre un niveau supérieur

Spécifications  :

Type STATIONS DE PORTE
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE