AXIS COMMUNICATIONS | 01504-001 | P3717-PLE
P3717-PLE, caméra dôme fixée IP, 8 MP, 360 IR, 4 verres varifocale, WDR, Lightfinder Zipstream, blanc

Nº PIÈCE FAB.  01504-001  | P3717-PLE
Nº PIÈCE  1004923
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La caméra réseau AXIS P3717-PLE est un compact 8-megapixel camera with quatre lentilles de focale variable permettant la vue d’ensemble et de la surveillance détaillée. Avec une adresse IP et un réseau câble, l’unité de quatre-appareil photo-en-un assure l’une solution flexible et rentable fo r multidirectionnel surveillance. Illumination d’IR 360, technologie WDR médico-légale et Lightfinder offre excellente qualité vidéo dans des conditions de luminosité. Chaque caméra tête peut être individuellement placés (pan, tilt, rouleau et torsion) le long d’une piste circulaire. Focus et zoom à distance le rend facile à installer et le couvercle transparent, avec aucun des arêtes vives, assure des vues sans distorsion dans toutes les directions. L’appareil est livré avec un weathershield intégré.

AXE P3717-PLE le rend facile à couvrir quatre aires d’observation différents et obtenir la vue d’ensemble de haute qualité et de la surveillance détaillée d’une caméra. L’introduction de focus distance & zoom, 360 degrés IR et améliorations en imagerie a permis à la caméra être monté dans de nombreux endroits avec des caractéristiques de valeur ajoutée. Image haute résolution de prestations inc lude et vrai jour/nuit avec des images claires dans des conditions de faible luminosité ou l’obscurité.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 8 MP, caméra multidirectionnelle 360, une seule adresse IP
  • 360 illumination IR et distance zoom et focus
  • Axe Lightfinder et WDR médico-légale
  • Positionnement flexible de quatre têtes de caméra varifocale
  • Zipstream axe pour les besoins de bande passante et de stockage réduits

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610