AXIS COMMUNICATIONS | 01582-004 | S2216
CAMERA STATION S2216 APPLIANCE EST UN CLIENT/SERVEUR SEIZE CANAUX POUR LE MONTAGE DE RACK, Y COMPRIS UN COMMUTATEUR POE GÉRÉ INTÉGRÉ VALIDÉ

Nº PIÈCE FAB.  01582-004  | S2216
Nº PIÈCE  9811266
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXIS Camera Station S2216 Appliance est un client/serveur de bureau compact à seize canaux comprenant un commutateur PoE géré intégré validé et testé avec les produits Axis.

Préchargé avec le logiciel AXIS Camera Station avec les paramètres préconfigurés axis Camera Station et tous les autres logiciels nécessaires, par exemple Windows 10 IoT.
Inclut 8 tb de stockage, licences Core pour 16 appareils et garantie matérielle de trois ans. Prend en charge jusqu'à 4K ultra HD.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un avec commutateur PoE intégré
  • Surveillance de la haute définition jusqu'à 4 K
  • Licences AXIS Camera Station incluses
  • Compatibilité totale avec les produits Axis

Spécifications  :

Capacité CANAL 16
Type de montage SUPPORT
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR
Système d'exploitation WINDOWS